Gobasta tipka - glava HARMONY ČR 40mm nesvetleč vzmet brez kovina [ZB4BC2]
ŠIFRA 1073509
EAN 3389110888430
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BC2
Črna glava O 40 gobaste tipke O 22 povratna vzmet
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HARMONY
- Barva gumba: Črna
- Premer pokrova (mm): 40
- Primerno za osvetlitev: nesvetleč
- Povrnitev na vzmet: vzmet
- Metoda odklepanja: Brez
- Material za prednji obroč: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.