Frekvenčni pretvornik ALTIVAR 5,5kW 400V 3F IP21 [ATV630U55N4]
ŠIFRA 2736783
EAN 3606480758140
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV630U55N4
Pogon s sprem. hitr. ATV630 - 5,5 kW/7,5 HP - 380 do 480 V - IP21/UL tip 1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ALTIVAR
- Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW): 5,5
- Napetost glavnega stikala (V): 400
- Število vhodov faze (F): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.