Frekvenčni pretvornik ALTIVAR 0,75kW 200-240V 3FF 1AO 1AI 2DO 4DI [ATV12H075M3 - ATV12]
- Linija izdelkov: ALTIVAR
- Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW): 0,75
- Napetost glavnega stikala (V): 200-240
- Število vhodov faze (F): 3-fazni
- Število analognih izhodov (AO): 1
- Število analognih vhodov (AI): 1
- Število digitalnih izhodov (DO): 2
- Število digitalnih vhodov (DI): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.