Fluorescenčna sijalka (cev) T5 FH (HE) 14W 830 3000K 1200lm G5 F [591520]
- Linija izdelkov: T5 FH (HE)
- Moč sijalke (W): 14
- Barva svetlobe: 830
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 1200
- Okov: G5
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.