Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL5 Circular 22W 840 4000K 1800lm 2GX13 G [927965084013]
- Linija izdelkov: MASTER TL5 Circular
- Moč sijalke (W): 22
- Barva svetlobe: 840
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 1800
- Okov: 2GX13
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.