• Domov
  • Fleksibilen kanal INCARA 654993 27mm 54mm 1200mm 820mm2 PVC ANTR 9017
E-katalog

Fleksibilen kanal INCARA 654993 27mm 54mm 1200mm 820mm2 PVC ANTR 9017 [654993]

ŠIFRA 2847735 EAN 3414971972865 LEGRAND 654993
Incara Vertebra 2 razdelka črne barve
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INCARA
  • Višina (mm): 27
  • Širina (mm): 54
  • Dolžina (mm): 1200
  • Uporaben prerez (mm2): 820
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Antracit
  • RAL številka: 9017
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.