• Domov
  • Fleksibilen kanal INCARA 654991 54mm 54mm 800mm 1720mm2 PVC ANTR 9017
E-katalog

Fleksibilen kanal INCARA 654991 54mm 54mm 800mm 1720mm2 PVC ANTR 9017 [654991]

ŠIFRA 2847733 EAN 3414971972834 LEGRAND 654991
Incara Vertebra 4 razdelki črne barve
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INCARA
  • Višina (mm): 54
  • Širina (mm): 54
  • Dolžina (mm): 800
  • Uporaben prerez (mm2): 1720
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Antracit
  • RAL številka: 9017
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.