FINDER test gumb + MEH. Indikacija 3CO 0NO 0NC 220VAC 220VDC 10A 32,5mm brez podnožja Konektor DC [60.13.9.220.0040 - 601392200040]
ŠIFRA 2729273
EAN 8012823052878
FINDER
60.13.9.220.0040 - 601392200040
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 0
- Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 0
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 220
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 220
- Nazivni tok (A): 10
- Širina (mm): 32,5
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.