E-katalog
ZELIO Varistor - 24 do 60 V AC/DC - za podnožja RPZ/RXZ [RXM021BN]
ŠIFRA 2802219
EAN 3389119404358
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM021BN
Varistor - 24 do 60 V AC/DC - za vtičnice RPZ/RXZ
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ZELIO
- Funkcija: Varistor (napetostno občutljiv upor)
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Z LED indikacijo: brez LED indikacije
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.