Zatemnilno stikalo PLATO blister z okvirjem P/O BE 400VA 230V Gumb [618121]
- Linija izdelkov: PLATO
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Nazivna moč (VA): 400
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.