E-katalog
Zatemnilno stikalo MODYS P/O BEŽ 100W 230V Gumb 1M LED RLC blister brez okvirja [412788]
ŠIFRA 2762771
EAN 3838959995606
ELEKTROMATERIAL
412788
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODYS
- Način montaže: Podometno
- Barva: Bež
- Nazivna moč (VA): 100
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.