• Domov
  • Zatemnilno stikalo IDEA izm P/O SI 100-500VA 230V
E-katalog

Zatemnilno stikalo IDEA izm P/O SI 100-500VA 230V [16563 - VIM16563]

ŠIFRA 1107862 EAN 8007352075016 VIMAR 16563 - VIM16563
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IDEA
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: siva
  • Nazivna moč (VA): 100-500
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.