E-katalog
Zatemnilno stikalo ART Menjalni LED P/O BE 7-110VA 230V Gumb [315184]
ŠIFRA 2769510
EAN 3838959944802
ELEKTROMATERIAL
315184
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ART
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Nazivna moč (VA): 7-110
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.