E-katalog
Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iCV40 C 40A 0,03A AC 3P+N 5M [A9DE3740 - iCV40N]
ŠIFRA 2799973
EAN 3606481328762
SCHNEIDER ELECTRIC
A9DE3740 - iCV40N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ACTI9 iCV40
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 40
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik + N
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.