E-katalog
Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iCV40 C 32A 0,03A A SI 3P+N 5M [A9DF3732 - iCV40N]
ŠIFRA 2799985
EAN 3606481328885
SCHNEIDER ELECTRIC
A9DF3732 - iCV40N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ACTI9 iCV40
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 32
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A SI
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik + N
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.