• Domov
  • Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF7 4P 80A 0,5A AC brez selek.zašč. 4M
E-katalog

Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF7 4P 80A 0,5A AC brez selek.zašč. 4M [263597 - PF7-80/4/05]

ŠIFRA 2810430 EAN 4015082635978 EATON 263597 - PF7-80/4/05
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PF7
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 80
  • Nazivni tok napake (A): 0,5
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.