• Domov
  • Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF7 4P 80A 0,03A A brez selek.zašč. 4M
E-katalog

Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF7 4P 80A 0,03A A brez selek.zašč. 4M [263617 - PF7-80/4/003-A]

ŠIFRA 2810445 EAN 4015082636173 EATON 263617 - PF7-80/4/003-A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PF7
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 80
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.