• Domov
  • Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF7 4P 40A 0,3A A selektivna zaščita 4M
E-katalog

Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF7 4P 40A 0,3A A selektivna zaščita 4M [263633 - PF7-40/4/03-S/A]

ŠIFRA 2601426 EAN 4015082636333 EATON 263633 - PF7-40/4/03-S/A
Zaščitno FID stikalo (RCCB), 40A, 4 p, 300mA, tip S/A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PF7
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 40
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Selektivna zaščita: 0, DA
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.