• Domov
  • Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF7 4P 100A 0,03A AC brez selek.zašč. 4M
E-katalog

Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF7 4P 100A 0,03A AC brez selek.zašč. 4M [102925 - PF7-100/4/003]

ŠIFRA 2756152 EAN 4015081027705 EATON 102925 - PF7-100/4/003
Zaščitno FID stikalo (RCCB), 100A, 4p, 30mA, tip AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PF7
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 100
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.