• Domov
  • Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF6 2P 63A 0,3A AC brez selek.zašč. 2M
E-katalog

Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF6 2P 63A 0,3A AC brez selek.zašč. 2M [286502 - PF6-63/2/03]

ŠIFRA 2841275 EAN 4015082865023 EATON 286502 - PF6-63/2/03
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PF6
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 63
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Selektivna zaščita: NE
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.