Zaščitno FID stikalo ACTI9 ID 4P 125A 0,1A AC 4M [16906]
- Linija izdelkov: ACTI9
- Število polov (P): 4
- Nazivni tok (A): 125
- Nazivni tok napake (A): 0,1
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.