• Domov
  • Zaščitna cev SILVYN FPS 45mm 38mm SI 10m
E-katalog

Zaščitna cev SILVYN FPS 45mm 38mm SI 10m [61721760]

ŠIFRA 2770324 EAN 4044773208368 LAPP 61721760
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SILVYN
  • Izvedba: FPS
  • Zunanji premer (mm): 45
  • Notranji premer (DIN) (mm): 38
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.