• Domov
  • Žarnica BAx za krm./sig.napr. 7x28mm 3831031748787 1,2W 50mA BA7s 24V
E-katalog

Žarnica BAx za krm./sig.napr. 7x28mm 3831031748787 1,2W 50mA BA7s 24V [Ba7S/24/1,2 - 50mA, 1,2W/24V]

ŠIFRA 2850761 EAN 3838629896479 Drugi proizv. Ba7S/24/1,2 - 50mA, 1,2W/24V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Moč sijalke (W): 1,2
  • Nazivni tok (mA): 50
  • Okov: BA7s
  • Napetost svetlobnega vira (V): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.