E-katalog
Vtikač za kabel GEWISS 2P+E Italijanski tip P11 ravnist. PVC SI 10A 250A [GW28004]
ŠIFRA 2807103
EAN 8011564002722
GEWISS
GW28004
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GEWISS
- Izvedba: Italijanski tip P11
- Kot priključka (st.): Ravna
- Material: Umetna masa
- Barva: siva
- IEC-jakost toka (A): 10
- Napetost po EN 60309-2 (A): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.