• Domov
  • Vtikač za kabel CEE MENNEKES AM-TOP® 16A 400V 4P IP67 6h ravni RD
E-katalog

Vtikač za kabel CEE MENNEKES AM-TOP® 16A 400V 4P IP67 6h ravni RD [ME282 - 282]

ŠIFRA 2782879 EAN 4015394001942 MENNEKES ME282 - 282
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MENNEKES
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 4
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Kot priključka: Ravna
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.