• Domov
  • Vtikač za kabel CEE MENNEKES 16A Po izolaciji transformatorja 3P IP44 12h ravni SI
E-katalog

Vtikač za kabel CEE MENNEKES 16A Po izolaciji transformatorja 3P IP44 12h ravni SI [ME860 - 860]

ŠIFRA 2798433 EAN 4015394006077 MENNEKES ME860 - 860
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MENNEKES
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: Po izolaciji transformatorja
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 12
  • Kot priključka: Ravna
  • Identifikacijska barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.