E-katalog
Vtikač za kabel CEE GEWISS 16A 20-25V / 40-50V (100-200 Hz) zelena 2P IP44 4h ravni ZE [GW60068]
ŠIFRA 2805563
EAN 8011564011045
GEWISS
GW60068
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GEWISS
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 20-25V / 40-50V (100-200 Hz) zelena
- Število polov (P): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 4
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Zelena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.