• Domov
  • Vtikač vgradni CEE MENNEKES 63A 400V 5P IP67 6h RD ravna vij.
E-katalog

Vtikač vgradni CEE MENNEKES 63A 400V 5P IP67 6h RD ravna vij. [ME3658 - 3658]

ŠIFRA 2744326 EAN 4015394020462 MENNEKES ME3658 - 3658
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MENNEKES
  • IEC-jakost toka (A): 63
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.