• Domov
  • Vtičnica za vgradnjo ŠUKO MENNEKES 16A 250V 3P IP54 MO 75x75mm vij.
E-katalog

Vtičnica za vgradnjo ŠUKO MENNEKES 16A 250V 3P IP54 MO 75x75mm vij. [ME11011F - 11011F]

ŠIFRA 2745375 EAN 4015394259220 MENNEKES ME11011F - 11011F
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MENNEKES
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 250V
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Identifikacijska barva: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.