E-katalog
Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann USB polnilnik 2x tip A, VGR. 2,1A 5V 2M [6105300 - MTG-2UC2.1 RW1]
ŠIFRA 2793023
EAN 4012196594603
Obo Bettermann
6105300 - MTG-2UC2.1 RW1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivni tok (A): 2,1
- Nazivna napetost (V): 5
- Število enot (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.