E-katalog
Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D0 AL3 0° 16A 250V KS varnostna 3M Al [6120052 - STD-D0 AL3]
ŠIFRA 2733471
EAN 4012196047390
Obo Bettermann
6120052 - STD-D0 AL3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: z zaščito otrok
- Število enot (M): 3
- Barva: Aluminij
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.