• Domov
  • Vtičnica za parapetni kanal Elba AT VIJAČNA TALNA P/O 16A 220V BE
E-katalog

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT VIJAČNA TALNA P/O 16A 220V BE [222011 - AT VIJAČNA TALNA]

ŠIFRA 1163805 EAN 3830022077189 ELBA 222011 - AT VIJAČNA TALNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 220
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.