• Domov
  • Vtičnica za parapetni kanal Elba AT TROJNA ŠUKO ORANŽNA 16A 230V 3M OR
E-katalog

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT TROJNA ŠUKO ORANŽNA 16A 230V 3M OR [3220O - AT TROJNA ČRNA]

ŠIFRA 2749005 EAN 3830055880602 ELBA 3220O - AT TROJNA ČRNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Število enot (M): 3
  • Barva: Oranžna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.