• Domov
  • Vtičnica za parapetni kanal Elba AT RAČ. UTP C6 1X MF P/O 16A 220V BE
E-katalog

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT RAČ. UTP C6 1X MF P/O 16A 220V BE [321121 - AT RAČUNALNIŠKA]

ŠIFRA 1216931 EAN 3838629470112 ELBA 321121 - AT RAČUNALNIŠKA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 220
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.