• Domov
  • Vtičnica za kabel CEE MENNEKES AM-TOP 32A 380-415 V (50+60 Hz) rdečaV 4P IP67 6h RD
E-katalog

Vtičnica za kabel CEE MENNEKES AM-TOP 32A 380-415 V (50+60 Hz) rdečaV 4P IP67 6h RD [ME556 - 556]

ŠIFRA 2791868 EAN 4015394004110 MENNEKES ME556 - 556
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MENNEKES
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2 (V): 380-415 V (50+60 Hz) rdeča
  • Število polov (P): 4
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.