• Domov
  • Vtičnica za kabel CEE MENNEKES 32A 230VV 4P IP44 9h MO
E-katalog

Vtičnica za kabel CEE MENNEKES 32A 230VV 4P IP44 9h MO [ME125 - 125]

ŠIFRA 2783008 EAN 4015394188865 MENNEKES ME125 - 125
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MENNEKES
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2 (V): 230V
  • Število polov (P): 4
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 9
  • Identifikacijska barva: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.