E-katalog
Vtičnica za kabel CEE GEWISS 32A 200-250 V (50+60 Hz) modraV 3P IP67 6h MO [GW62037H]
ŠIFRA 2806128
EAN 8011564798663
GEWISS
GW62037H
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GEWISS
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2 (V): 200-250 V (50+60 Hz) modra
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.