• Domov
  • Vtičnica vgradna CEE MENNEKES 16A 400V 5P IP44 6h RD
E-katalog

Vtičnica vgradna CEE MENNEKES 16A 400V 5P IP44 6h RD [ME1385 - 1385]

ŠIFRA 1181597 EAN 4015394010098 MENNEKES ME1385 - 1385
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MENNEKES
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.