E-katalog
Vtičnica vgradna CEE GEWISS 16A 20-25V (50 Hz 60) vijolična 2P IP67 6h [GW62365]
ŠIFRA 2806315
EAN 8011564179363
GEWISS
GW62365
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GEWISS
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 20-25V (50 Hz 60) vijolična
- Število polov (P): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.