• Domov
  • Vtičnica stenska CEE MENNEKES TwinCONTACT 32A 230V 3P IP44 6h MO
E-katalog

Vtičnica stenska CEE MENNEKES TwinCONTACT 32A 230V 3P IP44 6h MO [ME420 - 420]

ŠIFRA 2796751 EAN 4015394213994 MENNEKES ME420 - 420
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MENNEKES
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 230V
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.