• Domov
  • Vtičnica NOVI MIKRO blister z okvirjem P/O 16A 230V IP20 1M pokrov BE
E-katalog

Vtičnica NOVI MIKRO blister z okvirjem P/O 16A 230V IP20 1M pokrov BE [617096]

ŠIFRA 1188137 EAN 3838959587764 ELEKTROMATERIAL 617096
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NOVI MIKRO
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.