• Domov
  • Vtičnica MODYS VGR. 16A 230V 2M pokrov BE/BE rifuza brez okvirja
E-katalog

Vtičnica MODYS VGR. 16A 230V 2M pokrov BE/BE rifuza brez okvirja [312461]

ŠIFRA 2724921 EAN 3838959777929 ELEKTROMATERIAL 312461
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODYS
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Število enot (M): 2
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: Bela/bela
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.