E-katalog
Vtičnica MODYS rifuza brez okvirja P/O 16A 230V 2M BE [312400]
ŠIFRA 1220277
EAN 3838959777448
ELEKTROMATERIAL
312400
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODYS
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Število enot (M): 2
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.