• Domov
  • Vtičnica MODYS P/O 16A 230V z zaščito ANTR V10
E-katalog

Vtičnica MODYS P/O 16A 230V z zaščito ANTR V10 [312532]

ŠIFRA 2805642 EAN 3838959811289 ELEKTROMATERIAL 312532
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODYS
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Z zaščito otrok: z zaščito
  • Barva: Antracit
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.