• Domov
  • Vtičnica MODYS blister brez okvirja VGR. 16A 230V 2M BEŽ
E-katalog

Vtičnica MODYS blister brez okvirja VGR. 16A 230V 2M BEŽ [412200]

ŠIFRA 2748387 EAN 3838959909689 ELEKTROMATERIAL 412200
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODYS
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Število enot (M): 2
  • Barva: Bež
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.