• Domov
  • Vtičnica MODYS 16A 230V z zaščito 2M ANTR
E-katalog

Vtičnica MODYS 16A 230V z zaščito 2M ANTR [312480]

ŠIFRA 2803786 EAN 3838959777844 ELEKTROMATERIAL 312480
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODYS
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Z zaščito otrok: z zaščito
  • Število enot (M): 2
  • Barva: Antracit
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.