Vtičnica LEGRAND dvojna brezvijačna P/O 16A 230V z zaščito IP2X 2M BE [771533]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito
- Stopnja zaščite (IP): IP2X
- Število enot (M): 2
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.