• Domov
  • Vtičnica Jung P/O 16A 250V pokrov SI / SI bv
E-katalog

Vtičnica Jung P/O 16A 250V pokrov SI / SI bv [LS1520KIKLLG]

ŠIFRA 2705765 EAN 4011377064270 JUNG LS1520KIKLLG
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.