• Domov
  • Vtičnica Jung P/O 16A 250V pokrov INOX BV kovinska
E-katalog

Vtičnica Jung P/O 16A 250V pokrov INOX BV kovinska [ES1520KL - LS]

ŠIFRA 2705758 EAN 4011377064089 JUNG ES1520KL - LS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.