• Domov
  • Vtičnica Jung P/O 16A 250V KS BE Antibakterijska bv
E-katalog

Vtičnica Jung P/O 16A 250V KS BE Antibakterijska bv [ABA1521KIWW - AS500 antibakt.]

ŠIFRA 2705626 EAN 4011377058552 JUNG ABA1521KIWW - AS500 antibakt.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: Otroška zaščita
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.